FABORY B55050.025.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 500PK | CG7NTT 42KU22

FABORY B55050.025.0250 Insexskruv, 2-1/2 tums längd, 1/4-20 gängstorlek, 316 grad, 500PK

Finns i lager
Artikel: CG7NTT Modell: B55050.025.0250Korsreferens: 42KU22

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 410 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade316
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.25 "
Head TypCylindrisk
Längd2 1 / 2 "
Min. Brottgräns85,000 till 150,000 psi
Min. Trådlängd1 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4248
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55050.025.0250 Insexskruv, 2-1/2 tums längd, 1/4-20 gängstorlek, 316 grad, 500PK
2 410 kr /packa