FABORY B70411.062.0600 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 42PK | CG7PFG 166X37

FABORY B70411.062.0600 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, stålankare, 5/8 tums ankardiameter, 42PK

Artikel: CG7PFG Modell: B70411.062.0600Korsreferens: 166X37
3 321 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd6"
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC3 13 / 16 "
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.062.0600 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, stålankare, 5/8 tums ankardiameter, 42PK
3 321 kr /packa