FABORY B70411.075.0425 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 36PK | CG7PFL 166X41

FABORY B70411.075.0425 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stålankare, 3/4 tums ankardiameter, 36PK

Artikel: CG7PFL Modell: B70411.075.0425Korsreferens: 166X41
4 324 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd4 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong3 1 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek9 / 16 "
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.075.0425 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stålankare, 3/4 tums ankardiameter, 36PK
4 324 kr /packa