FABORY B70420.025.0325 Wedge Anchor, 1/4-20 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 500PK | CG7PGC 166X56

FABORY B70420.025.0325 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 500PK

Artikel: CG7PGC Modell: B70420.025.0325Korsreferens: 166X56
16 738 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 1 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 8
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.025.0325 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 500PK
16 738 kr /packa