FABORY B70420.031.0350 Kilankare, 5/16 gängstorlek, 303 och 304, rostfritt stålankare, 275PK | CG7PGD 166X57

FABORY B70420.031.0350 Kilankare, 5/16 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 275PK

Artikel: CG7PGD Modell: B70420.031.0350Korsreferens: 166X57
10 084 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 16 "
Ankarlängd3 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 2 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 1 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 4
Tråd storlek5 / 16 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2,530
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.031.0350 Kilankare, 5/16 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 275PK
10 084 kr /packa