FABORY B70420.075.0550 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 30PK | CG7PGX 166X74

FABORY B70420.075.0550 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 30PK

Artikel: CG7PGX Modell: B70420.075.0550Korsreferens: 166X74
10 915 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd5 1 / 2 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3 1 / 4 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 5 / 16 "
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11,880
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.075.0550 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 30PK
10 915 kr /packa