FABORY B70555.025.0275 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 800PK | CG7PKC 163X17

FABORY B70555.025.0275 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 800PK

Artikel: CG7PKC Modell: B70555.025.0275Korsreferens: 163X17
12 172 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Borrstorlek3 / 16 i
FästelementSilver Ruspert
FinishSilver Ruspert
Grade410
Head StyleHexbricka slitsad
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 3 / 4 "
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70555.025.0275 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 800PK
12 172 kr /packa