FABORY B70556.025.0225 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 1100PK | CG7PKJ 163X23

FABORY B70556.025.0225 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 1100PK

Artikel: CG7PKJ Modell: B70556.025.0225Korsreferens: 163X23
14 179 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Borrstorlek3 / 16 i
FästelementSilver Ruspert
FinishSilver Ruspert
Grade410
Head StylePlatt Phillips
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70556.025.0225 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 1100PK
14 179 kr /packa