FABORY L01000.100.0110 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 125PK | CG7PQB 42FM12

FABORY L01000.100.0110 Insexskruv, M10 x 1.50 gänga, klass 8.8, 125PK

Finns i lager
Artikel: CG7PQB Modell: L01000.100.0110Korsreferens: 42FM12

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 696 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd110
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd110mm
Min. Trådlängd26 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4248
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01000.100.0110 Insexskruv, M10 x 1.50 gänga, klass 8.8, 125PK
1 696 kr /packa