FABORY L01000.300.0090 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7PZC 42FN12

FABORY L01000.300.0090 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG7PZC Modell: L01000.300.0090Korsreferens: 42FN12

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 434 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementEnkel
Fästelängd90
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18 mm
Head TypHex
Huvudets bredd46 mm
Längd90mm
Min. Trådlängd66 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0636
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01000.300.0090 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8, 10PK
1 434 kr /packa