FABORY L01210.300.0160 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7RVX 156U87

FABORY L01210.300.0160 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG7RVX Modell: L01210.300.0160Korsreferens: 156U87

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 602 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd160
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18.7 mm
Head TypStandard
Huvudets bredd46 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd160 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0201
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01210.300.0160 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8, 10PK
2 602 kr /packa