FABORY L01420.160.0055 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG7TMA 156Y95

FABORY L01420.160.0055 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG7TMA Modell: L01420.160.0055Korsref: 156Y95

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 831 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd55
FinishVarmt förzinkat
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypStandard
Huvudets bredd24 mm
Längd55mm
Min. Trådlängd38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.4089
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01420.160.0055 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 100PK
4 831 kr /packa