APPROVED VENDOR Styva skivhjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår
StilModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris (ex moms)
A
435X84
--------86 SEK
B
P21R-PH033R-14
--------249 SEK
C
1UHT1
100 lb.0 till 299 pundpolyolefin1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2 9 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "59 SEK
D
1UHK2
115 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "112 SEK
E
1UKX7
125 lb.0 till 299 pundGjutjärn1 / 4 "31/32 x 1-7/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "104 SEK
F
1UHU7
125 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "141 SEK
G
1UHP3
125 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "126 SEK
G
1UHP5
125 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "144 SEK
H
1 SEK 6
125 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "93 SEK
I
1UHW1
125 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "7 SEK
J
1UHN1
135 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "146 SEK
K
1G193
154 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "150 SEK
L
1G092
155 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "258 SEK
M
4W920
155 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "-
RFQ
M
4W921
165 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "245 SEK
N
1UKT6
175 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "88 SEK
O
1UKV2
175 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.437 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "99 SEK
P
4X696
176 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "79 SEK
K
1G194
176 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "176 SEK
Q
1G199
176 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "146 SEK
K
1G195
198 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "182 SEK
Q
1G200
198 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "173 SEK
M
4W922
200 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "315 SEK
R
1UHZ1
200 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "177 SEK
S
1 SEK 8
200 lb.0 till 299 pundGummi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3 "x 4"9 / 64 "69 SEK
T
1UHX7
200 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "178 SEK
U
2G303
210 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "142 SEK
N
1UKT8
210 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "-
RFQ
O
1UKV4
210 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "148 SEK
N
1UKT7
210 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "8 SEK
V
1G098
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "264 SEK
V
4W926
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "238 SEK
W
4W914
250 lb.0 till 299 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "171 SEK
R
1UHZ3
250 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "221 SEK
V
1G100
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "371 SEK
X
1UKX9
250 lb.0 till 299 pundGjutjärn5 / 16 "1-3 / 16 x 4 "3.75 "2-1 / 2 x 5 "0.157 "151 SEK
V
1G099
250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "279 SEK
Y
3A746
275 lb.0 till 299 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "139 SEK
W
4W916
300 lb.300 till 999 pundpolyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "192 SEK
Z
1UKA4
300 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "213 SEK
A1
1UKV5
300 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "213 SEK
T
1UHX9
300 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "148 SEK
R
1UHZ4
325 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "209 SEK
T
1UHY1
325 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.118 "186 SEK
Y
3A747
330 lb.300 till 999 pundGummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "153 SEK
Z
1UKA6
350 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "232 SEK
B1
1NWJ1
350 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "423 SEK
Z
1UKA7
350 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "198 SEK
Z
1UKA5
350 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.119 "17 SEK
C1
1ULJ1
350 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "605 SEK
B1
1NWJ3
400 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "450 SEK
D1
1ULJ4
400 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "637 SEK
B1
1NWJ5
410 lb.300 till 999 pundGummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "397 SEK
E1
1UKY1
450 lb.300 till 999 pundGjutjärn3 / 8 "2 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "327 SEK
D1
1ULJ7
450 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "413 SEK
F1
1NVD8
450 lb.300 till 999 pundTermoplastiskt gummi3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "473 SEK
G1
1UKW5
450 lb.300 till 999 pundFenol3 / 8 "1-3 / 4 x 5 "5.125 "3-3/16 x 6-5/32"0.157 "247 SEK
H1
4HXH6
600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "343 SEK
I1
4HXJ1
600 lb.300 till 999 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "2-1/2 x 3-5/8"0.187 "382 SEK
J1
4HXN6
600 lb.300 till 999 pundFenol3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "386 SEK
K1
1NUW9
600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "567 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?