FABORY L07000.030.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, Class 12.9, 12000PK | CG7UWQ 42GD75

FABORY L07000.030.0008 Insexskruv, 8 mm längd, M3 x 0.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 12000PK

Finns i lager
Artikel: CG7UWQ Modell: L07000.030.0008Korsreferens: 42GD75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 101 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM3x0.5
Drivstorlek2.5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.5 mm
Huvudhöjd3 mm
Head TypCylindrisk
Längd8"
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd8 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8811
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.030.0008 Insexskruv, 8 mm längd, M3 x 0.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 12000PK
11 101 kr /packa