FABORY L07160.200.0070 Socket Head Cap Screw, 70mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG7WJE 164N98

FABORY L07160.200.0070 Insexskruv, 70 mm längd, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG7WJE Modell: L07160.200.0070Korsreferens: 164N98

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 796 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
Drivstorlek17 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.30 mm
Huvudhöjd20.0 mm
Head TypCylindrisk
Längd70mm
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd70 mm
Rockwell HårdhetC22 till C34
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7145
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07160.200.0070 Insexskruv, 70 mm längd, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK
1 796 kr /packa