FABORY L21520.140.0040 Dubbelgängad pinne, 58 mm längd, 200PK | CG7XMV 178K05

FABORY L21520.140.0040 Dubbelgängad dubb, 58 mm längd, 200 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMV Modell: L21520.140.0040Korsreferens: 178K05

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 112 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd58
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18 mm
Gänglängd (B)34 mm
Tråd storlekM14-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7068
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.140.0040 Dubbelgängad dubb, 58 mm längd, 200 PK
8 112 kr /packa