FABORY L21520.160.0040 Dubbelgängad pinne, 60 mm längd, 150PK | CG7XMZ 178K09

FABORY L21520.160.0040 Dubbelgängad dubb, 60 mm längd, 150 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMZ Modell: L21520.160.0040Korsreferens: 178K09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 297 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd60
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)20 mm
Gänglängd (B)38 mm
Tråd storlekM16-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7414
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.160.0040 Dubbelgängad dubb, 60 mm längd, 150 PK
4 297 kr /packa