METRO Svänghjul med bromsar


Filter
Broms typ: Sida , Caster-broms ingår: Ja , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: polyeten , Ramfinish: Elförzinkad , Lastkapacitet: 250 lb. , Total bredd: 1.5 " , Raceway: Dubbelkula härdad , Stam Dia.: 53 / 64 " , Stamlängd: 2.187 " , Stamtyp: Friktionsring , Hjuldiameter: 5"
StilModellHjullagerCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulfärgHjulmaterialHjulbreddKärnfärgLadda betygPris (ex moms)
A
5MDBA
--------602 SEK
B
5MDBXA
--------598 SEK
C
5 MPB
Boll300 till 999 pundpolyuretanGråpolyuretan1.25 "Grå300 lb.796 SEK
D
5MB
Sintrat stål0 till 299 pundGummiSvartGummi1 9 / 32 "Svart200 lb.451 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?