FABORY L21520.160.0080 Dubbla gängade dubb, 100 mm längd, 75PK | CG7XNF 178K17

FABORY L21520.160.0080 Dubbelgängad dubb, 100 mm längd, 75 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XNF Modell: L21520.160.0080Korsreferens: 178K17

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 889 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd100ft.
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)20 mm
Gänglängd (B)38 mm
Tråd storlekM16-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5656
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.160.0080 Dubbelgängad dubb, 100 mm längd, 75 PK
3 889 kr /packa