PROTO Tjudad dubbelslägga


Proto dubbelsidiga släggor är designade för att slå metall, betong och sten. Deras nötningsbeständiga mässingshuvud hjälper till att absorbera stötar och minska arbetsskador. De kommer också med gnistbeständiga egenskaper som tillåter säker användning nära brännbara material. De spricker inte eller skapar skärvor ...när de träffas på en hård yta och är idealiska för fordons-, metallbearbetnings- och MRO-industrin.Läs mer

Filter
Handtag Färg: Svart röd , Handtagsdesign: Halkbeständigt kuddgrepp , Handtagsmaterial: Glasfiber , Huvudfärg: Natural , Huvudmaterial: Mässing , Tether Kapabel: Koppling klar
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A
J1432G-TT
1.75 "3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "13.75 "2 035 SEK
A
J1431G-TT
2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "2 664 SEK

Arbetsmekanism

  • Användare kan välja lämplig slagyta på dessa dubbelsidiga hammare baserat på den aktuella uppgiften, vilket orsakar minimal skada på arbetsstycket samtidigt som den levererar maximal kraft.
  • När hammaren svängs, producerar huvudets tyngd, i kombination med hastigheten på svingen, en förstärkt kraft på slagytan, vilket gör att den går sönder.

Vanliga frågor

Vad menas med tjuder redo i dessa hammare?

Proto dödslagshammare har en förankringspunkt på hammarhuvudet, vilket gör att användaren kan fästa hammaren vid ett snöre eller annan säker punkt, för att förhindra oavsiktliga fall och potentiell skada.

Vad är en död hammare?

Dödslagshammare är designade för att minimera skador på mjuka ytor, samtidigt som de minskar rebound från den slagna ytan.

Vilken funktion har glasfiberhandtag?

Glasfiberhandtag har släta, hartsrika ytor för att skydda användare från splitter och UV-försämring. De är också opåverkade av skärsår, slag, fukt och kemikalier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?