FABORY L51010.120.0060 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 150PK | CG7ZDG 42GN38

FABORY L51010.120.0060 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, A2-kvalitet, 150PK

Finns i lager
Artikel: CG7ZDG Modell: L51010.120.0060Korsreferens: 42GN38

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 949 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementEnkel
Fästelängd60
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd60mm
Min. Trådlängd60 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2264
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L51010.120.0060 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, A2-kvalitet, 150PK
1 949 kr /packa