FABORY L51060.060.0018 Insexskruv, 18 mm längd, M6 x 1 gängstorlek, A2-kvalitet, 2300PK | CG7ZUK 164T10

FABORY L51060.060.0018 Skruv med insex, 18 mm längd, M6 x 1 Gängstorlek, A2-kvalitet, 2300PK

Finns i lager
Artikel: CG7ZUK Modell: L51060.060.0018Korsreferens: 164T10

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 375 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6x1
Drivstorlek4 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.13.44 mm
Huvudhöjd3.72 mm
Head TypFlat
Längd18
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd18 mm
StandardISO 10642
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.04
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L51060.060.0018 Skruv med insex, 18 mm längd, M6 x 1 Gängstorlek, A2-kvalitet, 2300PK
3 375 kr /packa