ALTRONIX ALTV244-serien, AC CCTV-strömförsörjning


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Material: Stål , Underkategori: Strömförsörjning: Väggmontering , Typ: CCTV AC, väggmontering , Utspänning: 24 VAC eller 28 VAC
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelAntal utgångarUtgångsströmPris (ex moms)
A
ALTV244CB
3.508.507.50Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 4A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 770 SEK
B
ALTV244UL
3.508.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 3.5A424 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A2 048 SEK
C
ALTV244UL3
3.508.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A1 980 SEK
D
ALTV244
3.508.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A eller 28 VAC @ 3.5A1 989 SEK
E
ALTV244ULCB
3.508.507.50Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 3.5A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A2 009 SEK
C
ALTV244ULCB3
3.508.507.50Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 3.5A linjekabel24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 3.5A eller 28 VAC @ 3A2 009 SEK
F
ALTV244175
3.758.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A3 162 SEK
G
ALTV244175CB
3.758.507.50Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7.25A eller 28 VAC @ 6.25A3 162 SEK
E
ALTV244300CB
3.758.507.50Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 774 SEK
H
ALTV244300
3.758.507.50Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 14A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 14A eller 28 VAC @ 12.5A3 774 SEK
I
ALTV244175ULCB
4.5012.257.75Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 182 SEK
J
ALTV244175UL
4.5012.257.75Strömförsörjning 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 182 SEK
K
ALTV244175UL3
4.5012.257.75Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 360 SEK
L
ALTV244175ULCB3
4.5012.257.75Strömförsörjning 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC eller 28 VAC24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A3 463 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?