Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01000.360.0170 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNA 38CF88

FABORY M01000.360.0170 Insexskruv, M36 x 4 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BNA Modell: M01000.360.0170Korsreferens: 38CF88 / 156P78
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
548SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM36x4
FästelementEnkel
Fästelängd170
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd22.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd55 mm
Längd170mm
Min. Trådlängd84 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6965
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.360.0170 Insexskruv, M36 x 4 gänga, klass 8.8 klass
548SEK /enhet