Kulventilanslutningsadaptrar

Filter

APOLLO VALVES -

Kulventilanslutningsadaptrar

Apollo Valves tillverkar högkvalitativa och kostnadseffektiva anslutningsadaptrar för kulventiler. Apollo kulventilanslutningsadaptrar är gjorda i enlighet med RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 och MSS SP-110 standarder. Dessa anslutningsadaptrar kan arbeta vid temperaturer från 32 grader Fahrenheit till 210 grader Fahrenheit och har ett maximalt arbetstryck på 600 psi. De finns i PVC, CPVC, Poly och PEX och i olika anslutningstyper, inklusive FNPT, push och svett. Handla från ett brett utbud av dessa anslutningsadaptrar i olika anslutningsstorlekar på Raptor Supplies.

StilModellAnslutningsstorlekFör användning med Mfr. ModellnummerPris (ex moms)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ19 SEK
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ26 SEK
HILMOR -

Kulventiladapter, 8 tums längd, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
1839149CM6UYA610 SEK
Se detaljer
HILMOR -

Kulventiladapter, 8 tums längd, 3 st

ModellArtikelPris (ex moms)
1839148CM6UXZ1 611 SEK
Se detaljer
BRADLEY -

Kulventiladapter, höger hand

ModellArtikelPris (ex moms)
153-372RGRCH9QEW271 SEK
Se detaljer
UNIWELD -

Kulventiladapter, 1/4 X 1/4 tum, gul, 45 graders böjning

ModellArtikelPris (ex moms)
92810CD4TDY-
RFQ
UNIWELD -

Kulventiladapter, 1/4 X 1/4 tum, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
92807CD4TDV-
RFQ
UNIWELD -

Kulventiladapter, 1/4 X 1/4 tum, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
92806CD4TDU-
RFQ
UNIWELD -

Kulventiladapter, 1/4 X 1/4 tum, blå, 45 graders böjning

ModellArtikelPris (ex moms)
92833CD4TEA-
RFQ
UNIWELD -

Kulventiladapter, 1/4 X 1/4 tum, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
92808CD4TDW-
RFQ
UNIWELD -

Kulventiladaptersats, 1/4 X 1/4 tum, 45 graders böjning

ModellArtikelPris (ex moms)
92811CD4TDZ-
RFQ
UNIWELD -

Kulventiladapter, 1/4 X 1/4 tum, röd, 45 graders böjning

ModellArtikelPris (ex moms)
92809CD4TDX-
RFQ

Kulventilanslutningsadaptrar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av anslutningsadaptrar för kulventiler från märken som Apollo och Uniweld. Kulventiladaptrar är utformade för att tillhandahålla en läckagesäker rör- och rörmonteringslösning i VVS-applikationer, vilket eliminerar behovet av dyra övergångsbeslag. Apollo kulventilanslutningsadaptrar är RoHS- och ANSI-kompatibla adaptrar som klarar tryck upp till 600 PSI. De är idealiska för användning med 1/2 tum pipemaster universal kulventiler (69BV0501PZ, 69BV0501PZ & 69BV0401PZ) och rörledningar där tryck- och flödesleverans krävs för att vara stabil och konstant. Dessa kulventiler erbjuds i anslutningstyper CPVC, CWP och FNPT. Uniweld inbyggda och panelmonterade kulventiladaptrar är utformade för att minska köldmedieförlusten genom att stänga ventilen innan den kopplas bort från systemet. 45-graders böjbara adaptrar för enkel åtkomst till trånga områden finns också.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?