Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01010.100.0022 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BQP 38CG48

FABORY M01010.100.0022 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8BQP Modell: M01010.100.0022Korsreferens: 38CG48
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
891SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd22
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd22mm
Min. Trådlängd22 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.282
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01010.100.0022 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
891SEK /packa