PROTO Spline, dubbelsidig metrisk ratcheting-skiftnyckel


Filter
Finish: Full polsk , Flexibelt huvud: Nej , Material: Stål , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72 , Antal poäng: 12 , Offset: 0 grader , Reversering: Ja , SAE eller Metrisk: metrisk , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Skiftnyckelstil: Spline, dubbel ände
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
J1196M
8"16 x 18 mm401 SEK
B
J1197M
9"19 x 21 mm458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?