Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01010.480.0120 Insexskruv, M48 x 5 gängstorlek, klass 8.8 klass | CG8BRU 38CG75

FABORY M01010.480.0120 Insexskruv, M48 x 5 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BRU Modell: M01010.480.0120Korsreferens: 38CG75 / 156R59
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
1 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM48x5
FästelementEnkel
Fästelängd120
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd30 mm
Head TypHex
Huvudets bredd75 mm
Längd120mm
Min. Trådlängd120 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5497
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01010.480.0120 Insexskruv, M48 x 5 gänga, klass 8.8 klass
1 182 kr /enhet