Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01061.180.0170 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BWL 38CH61

FABORY M01061.180.0170 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8BWL Modell: M01061.180.0170Korsreferens: 38CH61
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
1 587 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd170
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd11.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd170mm
Min. Trådlängd48 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.895
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01061.180.0170 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
1 587 kr /packa