Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.160.0260 Insexskruv, M16 x 2 gängstorlek, klass 8.8, 5PK | CG8BZC 38CJ70

FABORY M01200.160.0260 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8BZC Modell: M01200.160.0260Korsreferens: 38CJ70 / 156T52
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
753SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd260
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd260mm
Min. Trådlängd57 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1726
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.160.0260 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
753SEK /packa