CHERNE Kwik N Sure Plugs


Cherne Kwik 'N Sure Series pluggar är lämpliga för högtryckstillämpningar, som att plugga vattenledningsstubbar. Dessa rörpluggar sätts in i änden av slangen för att täta öppningen när den inte längre behövs. De är kapabla att motstå mottryck från 8 till 185 ps...i.Läs mer

Filter
Material: Gummi , Typ: Mekanisk
StilModellLängdnominell storlekMätområdePris (ex moms)
A
269832
1.87 "0.39 "0.38" till 0.43"105 SEK
B
269891
1.87 "1.5 "1.43" till 1.53"134 SEK
A
269840
1.87 "0.5 "0.5" till 0.56"77 SEK
A
269867
2.06 "0.75 "0.72" till 0.87"92 SEK
A
269883
2.06 "1.25 "1.24" till 1.43"142 SEK
A
269875
2.18 "1"0.86" till 1.02"100 SEK
B
269905
2.63 "2"1.73" till 2.06"215 SEK
B
269913
2.75 "2.5 "2.3" till 2.78"262 SEK
B
269921
3.12 "3"2.73" till 3.2"346 SEK
B
269948
3.12 "4"3.72" till 4.5"518 SEK
B
269956
3.25 "5"4.8" till 5.19"645 SEK

Funktioner

  • Dessa pluggar har en O-ring av naturgummi för utmärkt expansion och en läcksäker anslutning i VVS-systemet.
  • Ving- och sexkantsmuttrarna finns i storlekar från 3/8 till 1-1/4 tum respektive 1.5 till 5 tum.

Vanliga frågor

Kan vingmuttern bytas ut mot en sexkantsmutter i dessa pluggar?

Ja, vingmuttrar kan enkelt bytas ut mot sexkantsmuttrar för att erbjuda en läckagesäker anslutning.

Vad är en pipe stub-out?

Den del av röret som sticker ut från ett dike eller vägg är känt som en stub-out. Detta kan enkelt täckas tills den öppna delen är ansluten till en annan rörledning.

Hur servar man Kwik 'N Sure-pluggarna?

Pluggarna måste rengöras med mild tvål och vatten för korrekt underhåll. Andra rengöringsmedel får inte användas eftersom de kan orsaka skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?