Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.200.0300 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK | CG8BZT 38CJ84

FABORY M01200.200.0300 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8BZT Modell: M01200.200.0300Korsreferens: 38CJ84 / 156T66
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
1 456 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd300
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd300mm
Min. Trådlängd65 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9384
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.200.0300 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
1 456 kr /packa