FABORY M01200.270.0300 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CBA 38CK15

FABORY M01200.270.0300 Insexskruv, M27 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CBA Modell: M01200.270.0300Korsreferens: 38CK15

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 299 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM27x3
FästelementElförzinkad
Fästelängd300
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd17 mm
Head TypHex
Huvudets bredd41 mm
Längd300mm
Min. Trådlängd79 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3908
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.270.0300 Insexskruv, M27 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
4 299 kr /packa