Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.120.0012 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK | CG8CDH 38CK68

FABORY M01210.120.0012 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8CDH Modell: M01210.120.0012Cross Ref: 38CK68 / 156U42

Få det Maj 16, Torsdag
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
456SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementElförzinkad
Fästelängd12
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd7.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd12mm
Min. Trådlängd12 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9922
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.120.0012 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK
456SEK /packa