APPROVED VENDOR Svängbart pneumatiskt hjul med broms


Filter
Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , navmaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-5 / 8 "x 3" , Monteringsbult Dia.: 3 / 8 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3 "x 3-5 / 8" , Tallrikstorlek: 4 "x 4-1 / 2" , Ply: 4 , Raceway: Dubbel boll , Hjullager: Boll
StilModellBanaBroms typCaster Load Rating RangeHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypTotala höjdenPris (ex moms)
A
1ULG8
KnobbigTotal-Lock0 till 299 pund6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B
1ULH5
SågtandÖver-hjul-rem300 till 999 pund9"3"300 lb.1510 "526 SEK
C
5VP73
SågtandÖver-hjul-rem-9"3"295 lb.A11 "1 025 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?