Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.300.0080 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CFB 38CL09

FABORY M01210.300.0080 Insexskruv, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CFB Modell: M01210.300.0080Korsreferens: 38CL09

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 001 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd80
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18.7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd46 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd80 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1599
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.300.0080 Insexskruv, M30 x 3.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
1 001 kr /packa