Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01220.200.0090 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CKL 38CM12

FABORY M01220.200.0090 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8CKL Modell: M01220.200.0090Korsreferens: 38CM12 / 156V85
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
754SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementZink gul
Fästelängd90
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd90mm
Min. Trådlängd46 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.768
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01220.200.0090 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
754SEK /packa