Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01220.200.0160 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CKT 38CM18

FABORY M01220.200.0160 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CKT Modell: M01220.200.0160Korsreferens: 38CM18 / 156V91

Få det Maj 17, Fredag
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
670SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementZink gul
Fästelängd160
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd52 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.237
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01220.200.0160 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
670SEK /packa