LEESON Premium Duck Washguard AC-motorer, trefas, IEC B14-fläns helt innesluten


Filter
Montering: 040027 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TENV , Full load Amps: 1.9-1.8 / 0.9 , HP: 1/2 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , kW: 0.37 , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Runda , Förpackning: B , Fas: 3 , Effektfaktor: 74 / 81.2 , Rotation: VARV , RPM: 1800 / 1500 , Servicefaktor: 1.15 / 1.0 , Typ: TN , Spänning: 208-230 / 460
StilModellRamAxel Dia.Pris (ex moms)
A
103396.00
7135 / 64 "14 430 SEK
B
103398.00
803 / 4 "16 348 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?