Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.100.0055 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CNW 38CM90

FABORY M01230.100.0055 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8CNW Modell: M01230.100.0055Korsreferens: 38CM90 / 156W64

Få det Maj 14, Tisdag
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
576SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd55
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd55mm
Min. Trådlängd55 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9197
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.100.0055 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK
576SEK /packa