Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.200.0090 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CRD 38CN44

FABORY M01230.200.0090 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8CRD Modell: M01230.200.0090Korsreferens: 38CN44 / 156X18
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
606SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementZink gul
Fästelängd90
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd90mm
Min. Trådlängd90 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933, ISO 4017
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5596
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.200.0090 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
606SEK /packa