Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04104.200.0160 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK | CG8DFM 38CT92

FABORY M04104.200.0160 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8DFM Modell: M04104.200.0160Korsreferens: 38CT92 / 156Z74

Få det Maj 20, Måndag
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
1 010 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementZink gul
Fästelängd160
FinishZink gul
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd52 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04104.200.0160 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK
1 010 kr /packa