Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX LPS3 linjär strömförsörjning/laddare av fenol eller glasfiber | AD9LBU 4TGA9

ALTRONIX LPS3 fenol eller glasfiber linjär strömförsörjning/laddare

Finns i lager
Artikel: AD9LBU Modell: LPS3Korsreferens: 4TGA9
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
1 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC @ 2.5A
Batterier krävsNej
Höjd2"
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning16-28 VAC
Längd4"
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström2.5A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypLinjär strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInspänningArtikelMaterialAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX LPS3AC linjär strömförsörjning/laddare, 60 Hz, 4 i längd | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 527 kr
ALTRONIX LPS5C12X Linjär strömförsörjning i stål, AC-batteri, grå finish | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLinjär strömförsörjning- 12 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål12 VDC3.5A12 VDC4 177 kr
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz linjär strömförsörjning, stål, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACLinjär strömförsörjning- 24 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål24 VDC3.5A24 VDC4 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX LPS3 fenol eller glasfiber linjär strömförsörjning/laddare
1 021 kr /enhet