Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04110.080.0060 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DFU 38CT97

FABORY M04110.080.0060 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DFU Modell: M04110.080.0060Korsreferens: 38CT97 / 156Z79

Få det Maj 16, Torsdag
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
863SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd60
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd60mm
Min. Trådlängd60 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4804
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04110.080.0060 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK
863SEK /packa