Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04114.120.0060 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK | CG8DGX 38CU22

FABORY M04114.120.0060 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DGX Modell: M04114.120.0060Korsreferens: 38CU22 / 157A04
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
740SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementZink gul
Fästelängd60
FinishZink gul
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd7.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd60mm
Min. Trådlängd60 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0753
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04114.120.0060 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK
740SEK /packa