Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04114.180.0050 Insexskruv, M18 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 25PK | CG8DHB 38CU26

FABORY M04114.180.0050 Insexskruv, M18 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8DHB Modell: M04114.180.0050Korsreferens: 38CU26 / 157A08
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
1 450 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x2.5
FästelementZink gul
Fästelängd50
FinishZink gul
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd11.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd50mm
Min. Trådlängd50 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4128
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04114.180.0050 Insexskruv, M18 x 2.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 25PK
1 450 kr /packa