Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04161.100.0060 Insexskruv, M10 x 1 gängstorlek, klass 10.9, 50PK | CG8DKK 38CU81

FABORY M04161.100.0060 Insexskruv, M10 x 1 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DKK Modell: M04161.100.0060Korsreferens: 38CU81 / 157A54
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
802SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1
FästelementEnkel
Fästelängd60
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd60mm
Min. Trådlängd26 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.282
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04161.100.0060 Insexskruv, M10 x 1 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK
802SEK /packa