Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04161.180.0130 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DKY 38CU93

FABORY M04161.180.0130 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8DKY Modell: M04161.180.0130Korsreferens: 38CU93 / 157A66

Få det Maj 22, Onsdag
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
572SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM18x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd130
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd11.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd27 mm
Längd130mm
Min. Trådlängd48 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.503
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04161.180.0130 Insexskruv, M18 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 5PK
572SEK /packa