A B Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Red , Anslutning: Kabel och baksida , Höjd: 1.86 " , Indikator: Tänds med belastning på , Längd: 4.06 " , Låsning: Nej , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Stil: Växla , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 3-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.31 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
3-vägs vippströmbrytare, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems extra tunga industriella serier, 3-vägs vippströmbrytare är idealiska för att styra elektriska armaturer från 2 olika platser inom konstruktion och industri. De har en kabeldesign på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningarna och en LED-indikator för signalering när lasten är i På-läge. Dessa omkopplare har värmehärdad konstruktion med en zinkpläterad stålbrygga, nylonbygel och silverlegeringskontakter för att ge hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa röda omkopplare, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A.
Vi erbjuder också 1-polig kontrollampa med liknande funktioner och specifikationer i termoplastiskt basmaterial för styrning av elektriska armaturer från en enda plats.