Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07080.080.0016 Insexskruv, 16 mm Längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK | CG8DND 53GG65

FABORY M07080.080.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M8 x 1.25 gängstorlek, klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DND Modell: M07080.080.0016Cross Ref: 53GG65 / 164U64
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
323SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.13.0 mm
Huvudhöjd5 mm
Head TypLåg
Längd16
Min. Brottgräns800 Mpa
Min. Trådlängd22 mm
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
StandardDIN 7984
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9176
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07080.080.0016 Insexskruv, 16 mm längd, M8 x 1.25 gängstorlek, klass 8.8, 100PK
323SEK /packa